ポータブル冷凍冷蔵庫(2way)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46518387 品番MCG15WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

家でも車でも、楽しく使えるポータブル冷凍冷蔵庫。350ml缶が19本収納できます。
1℃単位で温度設定ができるので、冷蔵庫あるいは冷凍庫として使用できます。ドメティック社製。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×344×261 定格内容積(L)14.5 質量(kg)9.5 電源AC100V/DC12V 定格消費電力(W)40 冷却方式コンプレッサー 使用環境温度(℃)16〜32 設定可能温度(℃)プラス12〜マイナス20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする