注意
※機器を取り外す際は、垂直に引っ張らずに斜めに傾けて取り外すようにしてください。垂直に引っ張るとマグネットコネクタのみ抜ける場合があります。
※端末機器のケースの種類によってはマグネットコネクタが干渉するためにご使用できない場合があります。予めご了承ください。
※充電専用です。データ伝送機能はありません。
※QuickChargeやUSB Power Deliveryなどの急速充電には対応していません。
※すべての環境、機器での動作を保証するものではありません。
※磁石を使用していますので、磁気カードなど磁力の影響を受ける物を本製品に近づけないように注意してください。
※本製品のコネクタ、ポートやマグネットコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片など)が付着しないように注意してください。
※旅行などで長期間、本製品をご使用にならないときは、安全のためケーブルを抜いてください。
※本製品に異常(煙、発煙、異臭、異音、変形など)が発生した場合はすぐに使用を中止してください。
※本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
※充電ポートが本体下部の中央にあるスマートフォンに限ります。
※装着しているケースによっては使用できない場合があります。
※接続するUSB充電器の出力により異なります。充電出力は最大DC5V/2Aまで対応しています。