NS-400SP フルハイビジョン対応4分割 デジデン NSK(日本セキュリティ) 46523847

 

NS-400SP フルハイビジョン対応4分割 デジデン NSK(日本セキュリティ) 46523847 NS-400SP フルハイビジョン対応4分割 デジデン NSK(日本セキュリティ) 46523847

フルハイビジョン対応4分割 デジデン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46523847 品番NS-400SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

複数台のカメラ映像を分割してテレビで確認できます。2分割表示が可能。
ポップアップ機能で動体を検知したカメラ映像が自動で全画面表示になります。
動体を検知したら、アラーム音でお知らせしてくれます。動体検知エリアの設定が可能。

付属品ACアダプタ(DC12V/3A)、マウス 質量(g)約830 電源AC100V 50/60Hz(DC12V/3A AC アダプタ) 消費電力最大5W/AC100V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×50×216 ディスプレイ4分割、2分割、各画面、シーケンシャル非表示、ポップアップ表示 解像度ディスプレイ:800×600、1280×720、1920×1080 音声入力4×RCA 音声出力1×HDMI、1×RCA 映像出力1×HDMI、1×VGA 映像入力4×BNC、1.0vp-p/75Ω、AHD2.0/AHD1.0/CVBS
注意
※録画機能はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする