画像準備中

小形基本スイッチ V 耐熱型

(16件のレビュー)
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)- 端子の種類- 注文コード46530994 品番V-15-4A5-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧・端子の種類など132種類から選べます 他の種類を見る

信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。

アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格電圧(V)- 端子の種類- 質量(g)約6.2 使用温度範囲(℃)-25〜150 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 保護構造- 耐電圧- 定格電流(A)- 絶縁抵抗(MΩ)- 耐熱温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- 耐衝撃(耐久)- 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 最小適合負荷- 許容操作速度- 電気的耐久性- 感電保護クラス- PTI(トラッキング特性)- 突入電流(A)- 接点仕様- 抵抗負荷- 動作に必要な力(OF)(N)- 戻りの力(N)- 動作までの動きPT- 動作位置OP(mm)- 動作後の動き(OT)- 応差の動き(MD)- 耐電圧(V/min)- 接触仕様- 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)- 使用湿度範囲(%RH)- 抵抗負荷(A)15 許容操作頻度(回/min)- 材質(接点)- 振動(誤動作)Hz- 接点間隔(mm)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39098701
2026-01-22
用途:
カギの開閉確認

もともと使用していたオムロンのリミットスイッチが接触不良で反応が悪くなったので安いノーブランドの物に替えようと思ったのですが、テンションが強すぎてうまくスイッチが入らなかったので弱い力でスイッチが入るオムロンの物に戻しました。
問題なく使用できています。

対象商品:
39098701
2025-10-15
用途:
機械の保守
製造業

ベルトローラー型ヒートプレス機のベルト位置検出用リミッタスイッチの交換の為に購入しました。
この手のスイッチは消耗品ですので、機械を稼働していく限りは必ず寿命がきます。他で取り扱いのあるサイトも少なく、あっても納期がかなり先であったりしましたが、モノタロウ様には即納して頂き大変感謝しております。商品はメーカー品で、もちろん全く問題ありません。ありがとうございました。

対象商品:
46530897
2024-06-21
用途:
金型の戻り確認

プレートの戻り確認スイッチとして今までV-15-1A5-Tを使っていたが、
通常2端子しか接続してないので50円安い2端子タイプ3A5でも使えるのではないか?
と購入したら問題無かった。3A5は押して通電になります

対象商品:
39099121
2024-03-29
用途:
金型開閉のセンサ

大昔からの定番パーツ、なくてはならないスイッチです。 いつも感じますがもう少し外力に対する耐久性と防塵防油性が上がると一層使用範囲が広がりそうです。 最近になって微小電流用が欲しいアプリケーションも増えてきました。

対象商品:
46530461
2022-01-04
用途:
機器のメンテ
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

機器のメンテに使用します。回転機器のリミットとして使用します。もちろん期待通りの商品です。

対象商品:
46530802
2021-03-31
用途:
アマチュア無線のローテーターの修理

ローテーターは屋根の上に取り付けてあるので内部にも水が入ってしまうことがあります。そのためマイクロスイッチも錆びてしまいます。今回交換することにしたのですが、防水型があればもっとよかったと思います。

対象商品:
46530181
2020-11-20
用途:
米国製の建設機械制御部に使用
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

外国製の機械は部品の調達に時間がかかる欠点があるため制御部はできるだけ国産に変更して使用しているがこのマイクロスイッチに限らず制御機器は国産品の方が品質が高く、安定稼働が期待できる例がたくさんあり、特にOMRON製品は高品質であり国産品に変更時は安心して使用できる。

対象商品:
39098884
2019-10-18
用途:
約40年前に買った、電子レンジを修理しながら使っており、二日前に動かなく成ってその修理に使った。同型部品で無いが予備で発注した部品が早く着いて助かりました。
その他業種

40前と同じ寸法で作られており、穴位置もピッタリで問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
1人が参考にしています
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする