小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ標準タイプ 保護構造IP67(EN60947-5-1) 注文コード46533085 品番D4NL-1ADG-B
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・保護構造など310種類から選べます 他の種類を見る
定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1) 内蔵スイッチ1NC/1NO(スロー・アクション)+1NC/1NO(スロー・アクション) ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式 動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1) 取付方向4方向取付可能(出荷時は正面方向) リリース方式メカニカルリリース方式 タイプ標準タイプ 保護構造IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上 材質(ヘッド)金属 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.75mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05〜0.5m/s 電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラスClassU(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 表示灯AC/DC10〜115V駆動形(橙LED表示) 引抜強度(N)ロック時:最小1300 開放熱電流(A)10(EN60947-5-1) 位置(リリースキーの位置)底面 動作までの動きPT最大9mm コンジット口サイズPG13.5 衝撃(誤動作)(m/s2)100以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)最大30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.75mm リリースキー一般形(樹脂)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする