D4SL-N2BFA-N 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン) 46535894

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個仕様ドアモニタとロックモニタの短絡あり使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)材質(ヘッド)樹脂注文コード46535894品番D4SL-N2BFA-N
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します

定格電圧(V)DC24内蔵スイッチ1NC/1NO+2NCドアロック方式メカニカルロック方式接点構成4接点定格絶縁電圧(V)150(EN60947-5-1)接続方式コネクタ動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)仕様ドアモニタとロックモニタの短絡あり質量(g)約290タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上材質(ヘッド)樹脂耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)表示灯なしロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)キー(リリースキー)一般形(金属)消費電流投入時:約4.8W-0.2A、常時:約2.6W(平均)-0.2A(最大)コンジット口サイズG1/2リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)リリースキー一般形(金属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする