小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ドアモニタとロックモニタの短絡あり 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 材質(ヘッド)樹脂 注文コード46535903 品番D4SL-N2BFG
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様・使用周囲温度・材質など385種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します

定格電圧(V)DC24 内蔵スイッチ1NC/1NO+2NC ドアロック方式DC24Vソレノイドロック方式 接点構成4接点 定格絶縁電圧(V)150(EN60947-5-1) 接続方式端子台 動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1) 仕様ドアモニタとロックモニタの短絡あり 質量(g)約330 タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)200以下 耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上 材質(ヘッド)樹脂 耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05〜1m/s 電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラスClassU(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 表示灯なし ロック強度(Fzh)最小1300N 開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) キー(リリースキー)一般形(金属) 消費電流投入時:約4.8W-0.2A、常時:約2.6W(平均)-0.2A(最大) コンジット口サイズG1/2 リリース方式メカニカルリリース方式 衝撃(誤動作)(m/s2)80以上 衝撃(耐久)(m/s2)1000以上 許容操作頻度(回/min)30 使用周囲湿度(%RH)95以下 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz10〜55片振幅0.35mm 直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1) リリースキー一般形(金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする