定格電圧(V)DC24内蔵スイッチ2NC+2NCドアロック方式メカニカルロック方式接点構成4接点定格絶縁電圧(V)150(EN60947-5-1)接続方式コネクタ動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)仕様ドアモニタとロックモニタの短絡あり質量(g)約290タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上材質(ヘッド)樹脂耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)表示灯なしロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)キー(リリースキー)一般形(金属)消費電流投入時:約4.8W-0.2A、常時:約2.6W(平均)-0.2A(最大)コンジット口サイズG1/2リリース方式DC24Vソレノイドリリース方式衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)リリースキー一般形(金属)