曜日別特売
D4SL-NSK10-LK 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン) 46539744

D4SL-NSK10-LK 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン) 46539744
D4SL-NSK10-LK 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン) 46539744

小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)仕様●ロックアウトキーの種類:01注文コード46539744品番D4SL-NSK10-LK
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

D4SL-Nシリーズ

仕様●ロックアウトキーの種類:01質量(kg)約0.6タイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)種類スライドキーユニット保護構造IP67、TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格電圧(V)DC24内容スライドキー本体1個(キー未取り付け)・形D4SL-N取り付け板1個・ドアスイッチ取り付け用特殊ねじ3個・形D4SL-NK1S1個・形D4SL-NK1S取り付け用特殊ねじ2個・ロックアウトキー2個・ロックアウトキー用ストラップ1個・コーションラベル(シール)和文・英文各1枚定格絶縁電圧(V)150(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60動作力(直接開路)最小60N(EN60947-5-1)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)主な用途-接触抵抗(mΩ)200以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)表示灯なしロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)内側レバーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする