仕様-質量(kg)-タイプ-種類スライドキーユニット保護構造-定格電圧(V)-内容-定格絶縁電圧(V)-定格周波数(Hz)-動作力-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-主な用途取付用接触抵抗(mΩ)-機械的耐久性-最小適合負荷-許容操作速度-電気的耐久性-感電保護クラス-定格インパルス耐電圧(kV)-汚染度(使用環境)-表示灯-ロック強度-開放熱電流(A)-衝撃(誤動作)(m/s2)-衝撃(耐久)(m/s2)-使用周囲湿度(%RH)-条件付短絡電流(A)-振動(誤動作)Hz-直接開路動作までの動き(mm)-内側レバーあり