omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
照光タクタイルスイッチ B3W-9
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
LED使用数(個)
2
タイプ
形B3W-9010シリーズ標準荷重形
LED色
赤
注文コード
46543804
品番
B3W-9010-R2N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
LED使用数・タイプ・LED色
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
タイプ
形B3W-9010シリーズ標準荷重形
定格
DC3〜24V 1〜50mA
接点構成
1a(常時開路接点)
LED色
赤
キャップ色
乳白
LED使用数(個)
2
高さ(mm)
11
使用温度範囲(℃)
-25〜+70 60%RH以下( ただし、氷結・結露の無いこと)
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1min
使用湿度範囲
35〜85%RH(5〜35℃にて)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大1000(m/s
2
)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)
最大100(m/s
2
)
最小適合負荷
DC1V 10μA(参考値)
動作に必要な力(OF)(N)
最大1.57
耐久性
スイッチ部 100万回以上
アズワン品番
64-3343-85
バウンシング(ms)
5以下
材質(接点)
銀メッキ
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。