超小形基本スイッチ D2S

(8件のレビュー)
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46550533 品番 D2S-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
動作位置(OP)の精度が±0.25mmと高く、周辺設計や位置決めが容易。横方向操作でも動作を容易にするピン押ボタン形状を採用。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
セパレータを使用した時の数値
許容操作頻度(回/min)
機械的:400
電気的:60
アクチュエータの種類ピン押ボタン形 定格AC125V/DC30V 0.1A 定格電圧(V)AC125/DC30 端子の種類はんだづけ端子 質量(g)約1.6(ピン押ボタン型の場合) 保護構造IP40 接点構成1c (単極双投形) 端子種別はんだづけ端子 使用湿度範囲85%RH以下(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性3000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度0.1mm〜1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性20万回以上(30回/min) 突入電流(A)(常時閉路)最大1、(常時開路)最大1 接点仕様クロスバ 定格通電電流(A)0.1 動作に必要な力(OF)(N)最大1.47 戻りの力(N)最小0.25 動作までの動きPT最大0.7mm 動作位置OP(mm)8.4±0.25 動作後の動き(OT)最小0.4mm 応差の動き(MD)最大0.1mm 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置) 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5(標準値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
コントローラーの交換
建設業・工事業

モノタロウで入手出来て大変満足です。1個から入手できうれしいです。メーカー品で使用には全く問題ありません。お手数おかけしました。

対象商品:
46550594
2023-05-02
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

クボタのSPAに使いました。マーカーのランプが点灯しない為、点検したところこの部品でした。サイズ、配線の取り出し等違いますが、片方のみ(もう片方は新車時のまま)交換で動作しました。

対象商品:
46550637
2020-01-13
用途:
鉄道模型
運輸・通信業

とても、助かりました。模型に使うと言うので、見つかて、良かった!

対象商品:
46550725
2018-07-02
用途:
オープンデッキの修理
マツオブレードサービス 様

なかなか小型のマイクロswが手に入りにくいので大変たすかりました。
レバーが長めのものがあればよかつた。長ければサイズは自由にできるので。

対象商品:
46550865
2017-11-15
用途:
ワークの位置決め、安全対策

3軸ステージのリミットに使ってます。
位置決めではなくてリジットリミットに当たる直前に
停止させるための保険用のリミットです。

対象商品:
46550865
2017-05-18
用途:
手に入れにくい物が手に入る!

サイズと規格を確認すれば買えるのが良いです。
予備も含めての購入でしたが、直ぐに2個目を使う事に!

対象商品:
39036742
2017-05-01
用途:
はんだこて修理

日曜日の昼ぐらいに注文して、月曜日の午前に到着した。とても助かります。ありがとうございました。

対象商品:
39036742
2016-07-15
用途:
機械に取り付け
有限会社山水製作所 様 (製造業)

在庫がないとの事で作業が1週間以上遅れてしまった、(注文時は当日発送になっていました)カタログに外観、取り付け寸法を入れて欲しい、準備と設計に便利(今回ブラケット全部作成し直し)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする