omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の マイクロスイッチ
超小形基本スイッチ SS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46551531
品番
SS-01GL111-FD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ヒンジ・長レバー形
取得規格
UL/CSA
接触仕様
1c(双投形)
仕様
●定格詳細:DC30V 0.1A●動作に必要な力(OF)最大:0.49N(0.1A、5A)●耐熱温度:一般形(85℃)●端子仕様:プリント基板用端子
種類
マイクロスイッチ
保護構造
IP40
接点構成
1c (単極双投形)
端子種別
プリント基板用端子
定格通電電流(A)
0.1