機械的耐久性1000万回以上
(周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時)
電気的耐久性50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時)
備考都度納期確認タイプシール形定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250アクチュエータの種類シール・ローラ・アームレバー形内蔵スイッチ単極双投(交流)取付け方法側面対角線取りつけ形形状-質量(g)-保護構造IP65適合規格-接点構成-耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)許容操作速度0.02mm~0.5m/s突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15端子温度上昇50deg以下動作に必要な力(OF)(N)-アース端子-無誘導負荷(A)-誘導負荷(A)-動作までの動きPT-動作位置OP(mm)-コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(動作限度位置において)