車種別サイドカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー×1、ピン端子ケーブル(2m)×1、電源ハーネス×1、正像/鏡像切り替えコネクター×1、脱脂クリーナー×1、カメラカバー固定用両面テープ×2、結束バンド×5、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、接続説明書車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 適合車種ステップワゴン(RG1・2・3・4)(H17.5〜H21.9) 注文コード46582254 品番SCK-36S3N
参考基準価格(税別)¥18,858 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はセット内容・適合車種など70種類から選べます 他の種類を見る

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。

有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー×1、ピン端子ケーブル(2m)×1、電源ハーネス×1、正像/鏡像切り替えコネクター×1、脱脂クリーナー×1、カメラカバー固定用両面テープ×2、結束バンド×5、コードクリップ×4、エレクトロタップ×2、接続説明書車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 タイプ標準タイプ 電源(V)DC9〜15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20〜+65 適合車種ステップワゴン(RG1・2・3・4)(H17.5〜H21.9) 画角水平画角100°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする