曜日別特売
SCK-48D3W 車種別サイドカメラキット データシステム 46582428

車種別サイドカメラキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード46582428品番SCK-48D3W
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

車種別サイドツインカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。
また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。
死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。
ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。
障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。
明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。
カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。
内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。
IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。

有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×2・カメラカバー×1・ピン端子ケーブル(2m)×2・電源ハーネス(4m)×2・正像/鏡像切り替えコネクター×2・脱脂クリーナー×1・カメラカバー固定用両面テープ×1・結束バンド×5・コードクリップ×4・エレクトロタップ×2・クワ型端子×2・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)カバー色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15コード長さ(m)4消費電流(mA)約40(カメラ1台あたり)解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角約100°/垂直画角80°(カメラ1台あたり)映像出力ガイドライン表示なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする