※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの くい込み管継手・インサート管継手
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(inch)
1/4
注文コード
46583295
品番
SC1N1/4-PF1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,240
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
寸法C(mm)
7.0
寸法I(mm)
5.7
寸法L(mm)
34.7
寸法S(mm)
4.6
寸法d1(mm)
5.0
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
17.0
二面幅H2(mm)
12.0
二面幅H3(mm)
19.0
形状
スィーベルナットメスコネクタ
適合チューブ外径(inch)
1/4
使用流体
空気、水、一般作動油
ねじの種類
G
ねじサイズ
(T)G1/4
質量(g)
44
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40〜+80、黄銅スリーブ/-40〜+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃〜+70℃、黄銅スリーブ/0℃〜+100℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46583295
SC1N1/4-PF1/4
11473641
SC1N1/4-PF1/4
クイックシール スィーベルナットメスコネクタ
ニッタ
1個
¥
739
税込
¥
813
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)