AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)

(12件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46584587 品番 R87T-A3A05H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
形状丸形 種類ACファン 入力電圧(V)AC115 厚さ(mm)38 定格電圧(V)AC115 最大風量(m3/min)4.8/5.7(50/60Hz) 音圧レベル(dB)56/58(50/60Hz) 取付角寸法(mm)Φ150 最大静圧(Pa)104/107(50/60Hz) サイズ(mm)Φ150×38 回転速度高速 定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3100(50/60Hz) 特性標準 軸受種類ボールベアリング モータ種類単相くま取りコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(ノミナル値)50Hz: 4.8m**3/min 60Hz: 5.7m**3/min
注意
※プラグコード、フィンガーガード、フィルタは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37655755
2022-02-16
用途:
蒸気で蒸した品物の冷却

コンパクトで清音でオムロンの国内製造がよいです
微妙ですが今僅か風量が強くてもよいと感じます
活躍したくれることと期待しています

対象商品:
39092146
2021-12-07
用途:
機械のメンテナンス

思っていた通りの商品でした。
コンパクトで使いやすいです。
金属羽根のものが手に入りづらいので助かります。

対象商品:
37655764
2019-12-01
用途:
NC旋盤基板用ファンモーター

NC旋盤基板用ファンモーターが完全に壊れていたので以前付いていたのよりも、W数の大きい物に交換しました。
メーカーから取り寄せするよりもかなり安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
37655782
2019-12-12
用途:
発芽室の循環
株式会社須田園芸 様 (農・林・水産業)

しっかりした作りで小型ながら風量がありリピート購入でした。

対象商品:
37655791
2017-09-24
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

当、製品は今までも何回も使用しており、実績が有ったので安心して使えた。

対象商品:
37655755
2016-09-29
用途:
コンデンサーモーター大容量にカスタム

リード線がいらなかったかも知れません。音、スペックとも問題ありません 全部アルミでできてるのがまた良いです。

対象商品:
37655791
2015-12-13
用途:
機械の修理部品

完全防水タイプがあればいいなぁ

対象商品:
37655791
2014-12-15
用途:
庫内循環用として
ベーカーズメンテナンス 様

某メーカーさんのファンモーターを使用していましたが、価格改定でコストが合わなくなり
困っていましたが、ここで見つけたこの商品は充分その役目を果たしてくれています。
価格も以前購入していたものより安く、大変助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする