omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用コネクタ
DINスタイルコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46587807
品番
XC5K-2031-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥350
販売価格(税別)
¥
318
バスケットに入れる
端子形状
基板間30mmタイプ
ディップストレート端子
種別
プラグ
タイプ
高背スタッキングタイププラグ
定格電圧(V)
AC300
極数
20
使用温度範囲(℃)
-55〜+125(低温にて氷結しないこと)
寸法A(mm)
43
寸法F(mm)
26.1
寸法D(mm)
38.1
定格電流(A)
2
寸法E(mm)
29.3
寸法B(mm)
32.1
寸法C(mm)
22.86
材質(ハウジング)
ガラス入りPBT樹脂(UL94 V-0)/灰色
絶縁抵抗(MΩ)
10
6
以上(DC 100Vにて)
接触抵抗(mΩ)
20以下(20mV以下、100mA以下にて)
材質(コンタクト)
(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2μm)
総合挿入力
極数×0.59N以下
耐電圧(V/min)
AC 1000(リーク電流1mA以下)
コーディングキー位置(端子No.)
-
挿抜耐久(回)
50
単体抜去力(N)
0.15以上(t=0.56mmテストゲージにて)