ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの 布張り(ファブリック)チェア
OAロッキングチェア肘付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46625399
品番
CRS-102N/A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
座面と背もたれのクッションに成形ウレタンを採用。
本体質量(kg)
9
材質
座・背もたれ・肘:ポリプロピレン、脚・キャスター:ナイロン、張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム
幅(mm)
570
色
グレ-
奥行(mm)
480
全高(mm)
820〜940
キャスター
あり
肘掛
あり
機能
ガススプリング上下昇降機構、背もたれロッキング機構、肘付
座面高さ(mm)
435〜555
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
ヘッドレスト
なし
座面寸法(幅×奥行)(mm)
480×440