ナカバヤシ
ナカバヤシの 椅子
ナカバヤシの オフィス用チェア(OAチェア)
ナカバヤシの 布張り(ファブリック)チェア
ファブリックポケットコイルチェア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
46625548
品番
CCF-501S
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ソファのような立体的シートデザイン
色
ブラウン
本体質量(kg)
17.2
材質
脚:ナイロン、キャスター:ナイロン、肘:ポリプロピレン、背張地:ポリエステル、クッション:ウレタンフォーム・鋼製バネ
機能
座面/背もたれ連動ロッキング機構、ガススプリング上下昇降機構
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合