※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリアマジックトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46639259 品番角 大 レッド
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
長辺(mm)342 短辺(mm)266 材質トレー:アクリル樹脂、マット:EVA樹脂 外寸法(縦×横×高さ)(mm)342×266×19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする