画像準備中

フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数10 端子形状ディップL形端子 注文コード46650597 品番XG4C-1074
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は極数・端子形状など40種類から選べます 他の種類を見る

プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品
新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。
MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。
オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。

備考都度納期確認 形状ボックスタイププラグ 定格電圧(V)AC300 端子形状ディップL形端子 適合電線圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)・UL20012(スダレケーブル)・UL20028(カラーコードケーブル) 極数10 極性スロット数1 規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202) 寸法A(mm)20 耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)10.16 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 総合挿入力10×1.96N以下 材質(コンタクト接触部)黄銅 材質(コンタクト端子部圧接部)黄銅 処理(コンタクト接触部)ニッケル下地 金めっき(0.15μm) 処理(コンタクト端子部圧接部)ニッケル下地 錫めっき(2.0μm) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08593286
2020-03-29
用途:
機器への組み込み

5年10年と使用することを考えると、コネクターは価格のわりに故障原因になりやすい部分なので、ノーブランド品とかではなく信頼できるメーカーのものを使っています

1人が参考にしています
対象商品:
08593286
2018-05-14
用途:
RC模型のコネクターボード
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいが、ピンの強度が不足。数回抜き差しするとピンの1本が折損した。

1人が参考にしています
対象商品:
08593295
2019-03-06
用途:
試作基板用
株式会社モリタホールディングス 様

すぐに入手出来て助かりました。商品としては、安定したものです

対象商品:
08593356
2015-10-08
用途:
愛用パソコンのIDEコネクタ取り付けに
AKIO Works 様

富士通 スリムタワーデスクトップ機 ESPRIMO FMV-D5290を愛用しています。

メンボード上にはSATAコネクタが2個(Port0とPort1)あり、SSDとHDDが接続されている。
DVDマルチドライブを取付けたのだが、IDE用40ピンのスルーホールは半田埋めされており
コネクタが実装されていませんでした。

同じ機種の所有ユーザーで、スルーホールの半田を吸い取りIDEコネクタを付けたら
IDE接続のDVDドライブが使える様になった。との記事を参考に、当方もIDEコネクタを
実装して見ました。

BOX型40ピンのIDEコネクタは一般的に流通しているピンヘッダーと違い中々入手出来ない
ネットで情報収集したらオムロンのXG4が適合している事を確認し、MonotaROさんでも
販売されていたので即注文して取付けを行いました。

IDEコネクタ実装後、BIOSでもDVDドライブが認識され、改造した甲斐がありました。

2人が参考にしています
対象商品:
08593322
2015-02-17
用途:
基板コネクター

いつも迅速な対応ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする