カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 製菓・製パン用品
カンダ[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
K3VINTAGE 18-8プリンカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46650599
品番
特大
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
容量(mL)
200
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
60
外径(Φmm)
80
品名・タイプ
プリン型
底径(Φmm)
58