カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 製菓・製パン用品
カンダ[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
K3VINTAGE 18-8プリンカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
90
注文コード
46650617
品番
中
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
90
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
36
外径(Φmm)
67
品名・タイプ
プリン型
底径(Φmm)
45