カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 製菓・製パン用品
カンダ[厨房用品]の 製菓用型/モールド/抜型
K3VINTAGE 18-8プリンカップ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46650626
品番
小
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
容量(mL)
65
材質
18-8ステンレス
高さ(mm)
33
外径(Φmm)
60
品名・タイプ
プリン型
底径(Φmm)
40