※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サクライ
サクライの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サクライの グラス・食器・カトラリー
サクライの 箸・カトラリー・箸置き
ST お子様スプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46657538
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレススチール
種別
スプーン
全長(mm)
134
デザイン
ぶたさん
食器の種類
子供用食器