※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST お子様フォーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46657626 品番-
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレススチール 種別フォーク 全長(mm)131 デザインうさぎさん 食器の種類子供用食器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする