タイガークラウン
タイガークラウンの 製菓・製パン用品
タイガークラウンの デコレーター・絞り袋・スパチュラ
タイガークラウンの ケーキクーラー
TC 18-8ケーキクーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46663759
品番
No.1086
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
形状
丸型
直径(Φmm)
240
材質
18-8ステンレス
サイズ
小
外径×高さH(Φmm×mm)
240×28