16cm 鉄短柄フライパン ナカオアルミ 46677244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄短柄フライパン

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
サイズ(cm)16
内容量1個注文コード46677244品番16cm
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズ(cm)16材質板厚(mm)1.6柄長さ(mm)75内径×深さ(mm)160×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46677278
2020-11-03
用途: 調理
サービス業

鉄のフライパンで作る目玉焼き、オムレツ、餃子はとてもおいしかったです。また、板厚が1.6mmで、他社の2.3mm厚のものよりも2/3の軽さなので、すごく使いやすいです。短柄なので調理中も収納時も扱いやすく便利です。
最初に空焼きをしておいたので、食材のこびり付き、焦げ付きもありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする