※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東英商事
東英商事の 料理道具
東英商事の フライパン・グリルパン
東英商事の フライパン・炒め鍋
テフロンプラチナ プロ アルミフライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46679168
品番
68007
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
19(7吋)
外径(Φmm)
190
深さ(mm)
40
表面処理
内面:テフロンプラチナ
柄長さ(mm)
140