※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東英商事
東英商事の 料理道具
東英商事の フライパン・グリルパン
東英商事の フライパン・炒め鍋
テフロンプラチナ プロ アルミフライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46679177
品番
68008
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
22(8吋)
外径(Φmm)
215
深さ(mm)
50
表面処理
内面:テフロンプラチナ
柄長さ(mm)
160