※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東英商事
東英商事の 料理道具
東英商事の フライパン・グリルパン
東英商事の フライパン・炒め鍋
テフロンプラチナ プロ アルミフライパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46679195
品番
68012
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
サイズ(cm)
32(12吋)
外径(Φmm)
320
深さ(mm)
60
表面処理
内面:テフロンプラチナ
柄長さ(mm)
235