曜日別特売

丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個極数4ケーブル難燃性、ロボットケーブル注文コード46682815品番XS2H-A421-GB0-F
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。
IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。
配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。

形状ストレートタイプケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ種別AC用定格電圧(V)DC36極数4コネクタ片側コネクタケーブル長(m)5使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67定格電流(A)1.5引張強度-使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)ケーブル難燃性、ロボットケーブル材質(Oリング)ゴム心数×断面積(mm2)2×0.5材質(コンタクト)黄銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅(Niメッキ処理)結線端子No.1:-、No.2:-、No.3:茶、No.4:青(AC用)耐電圧(V/min)AC1000 1(リーク電流1mA以下)金メッキ(μm)-材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)NI地金メッキ0.4μm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46682885
2019-03-04
用途: 評価機材開発
製造業

単純なケーブルなので、特に記載することはありませんが、全く問題無く使えております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする