ベイクウェアー 角型デコレーション底取

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46686868 品番 57291
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。

材質スチール/フッ素樹脂加工 サイズ(cm)18 品名・タイプデコ型 内寸法(縦×横×深さ)(mm)180×180×56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46686859
2024-04-12
用途:
製菓で使用
運輸・通信業

カステラ、スポンジケーキ、生チョコレートなどのお菓子を作る際に使っています。底取れなので完成後に綺麗にお菓子を取ることができて便利です。

対象商品:
46686877
2021-11-18
用途:
焼き菓子用
サービス業

使いやすいサイズで重宝しています。先日2個目を購入しました。底がきれいに抜けるので、紙を敷かずに使っています。失敗がないので初心者の方にもおすすめです。

対象商品:
46686877
2020-02-28
用途:
販売用のケーキ用
Greengo Japan 様 (サービス業)

大量に焼くのでスクエアで底が取れるのは助かります。こもサイズもあまりないので助かります。使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする