※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤金属興業
佐藤金属興業の 製菓・製パン用品
佐藤金属興業の ケーキサーバー・ターナー・トング
ケーキサーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
206
注文コード
46697569
品番
ポット
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
206
幅(mm)
45
材質
18-10ステンレス・ビターゴールドメッキ
幅W×全長(mm)
45×206