BHS-01AS-R1 BHS 精密反転ハンド 近藤製作所 46700281

※BHS-03A-R1

BHS 精密反転ハンド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個タイプ旋回センサ付シリンダー径(Φmm)12注文コード46700281品番BHS-01AS-R1
参考基準価格(税別)¥82,300販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
タイプ旋回センサ付繰返し精度(mm)±0.01シリンダー径(Φmm)12反転角度(°)90潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa最適把持力(N)15~30反転トルク(N・m)1.72×P-0.2動作ストローク(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする