曜日別特売
KHC-20H KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所 46701523

KHC-20H KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所 46701523
KHC-20H KHC オートハンドチェンジャー 近藤製作所 46701523

KHC オートハンドチェンジャー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個タイプツールアダプタ側可搬質量(kg)20注文コード46701523品番KHC-20H
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
全長(mm)(連結時)56質量(kg)0.90タイプツールアダプタ側外径(Φmm)88繰返し精度(mm)±0.01インターフェース(空気)6本トルク(N・m)(連結時)18.9周囲温度(℃)5~60駆動源エアー0.3~0.7MPa可搬質量(kg)20連結軸力(N)1087モーメント(N・m)(連結時)76.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする