※ZRA
近藤製作所
ZRA 旋回メカ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダー径(Φmm)
40
注文コード
46702126
品番
ZRA-45A-R1
参考基準価格(税別)
¥158,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダー径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
許容運動エネルギー(J)
0.8
シリンダー径(Φmm)
40
潤滑油
無給油またはタービン油1種(ISOVG32)
周囲温度(℃)
5~60
出力トルク(N・m)
64P
駆動源
エアー(P=0.2~0.8MPa)
旋回角度(°)
90
中空径(Φmm)
25