※代表画像

FSLEDR-1S センサブラケット LED照明(リング型)用 岩田製作所 46703343 FSLEDR-1S センサブラケット LED照明(リング型)用 岩田製作所 46703343 FSLEDR-1S センサブラケット LED照明(リング型)用 岩田製作所 46703343

センサブラケット LED照明(リング型)用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46703343 品番FSLEDR-1S
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LED照明に合わせた取付ブラケットです。
フレキシブルタイプとの組み合わせでLED照明を自由な位置に取り付けできます。

付属品セムビス(SUSXM7) M3×6 2本 材質SUS304 質量(g)40 板厚t(mm)2.5 寸法P.C.D.(mm)20〜70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする