※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・グリルパン
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・炒め鍋
IHマーブルフライパン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704456
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
505
直径(Φmm)
285
高さ(mm)
100
深さ(mm)
59
表面処理
内面フッ素