※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・グリルパン
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・炒め鍋
ブラックストーンフライパン
(2件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704474
品番
16cm
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
308
直径(Φmm)
165
高さ(mm)
72
深さ(mm)
40
表面処理
内面フッ素