※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・グリルパン
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・炒め鍋
ブラックストーンフライパン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704483
品番
18cm
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
333
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
60
深さ(mm)
43
表面処理
内面フッ素