※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックストーンフライパン

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46704544 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質アルミニウム 全長(mm)485 直径(Φmm)306 高さ(mm)70 深さ(mm)52 表面処理内面フッ素

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
料理用
その他業種

製品の仕上げ良く、材料の張付きなく使用しやすい商品と思う。

対象商品:
46704517
2025-01-21
用途:
調理
飲食業

調度良い大きさで軽くてとても使いやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする