※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・グリルパン
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・炒め鍋
ブラックストーンフライパン
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704553
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
503
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
84
深さ(mm)
56
表面処理
内面フッ素