※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・グリルパン
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・炒め鍋
ブラックストーンいため鍋
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704569
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
356
高さ(mm)
100
外径(Φmm)
215
深さ(mm)
66
表面処理
内面フッ素
注意
※品番のサイズは内径となります。