※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラックストーンいため鍋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46704578 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質アルミニウム 全長(mm)428 高さ(mm)78 外径(Φmm)255 深さ(mm)70 表面処理内面フッ素
注意
※品番のサイズは内径となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46704596
2025-12-17
用途:
料理
個人 様 (建設業・工事業)

軽くて使い勝手良いです。
もう一周り大きいのがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする