※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
前川金属工業所(宝こづち印)
前川金属工業所(宝こづち印)の 料理道具
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・グリルパン
前川金属工業所(宝こづち印)の フライパン・炒め鍋
ブラックストーンいため鍋
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46704596
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
全長(mm)
488
高さ(mm)
122
外径(Φmm)
320
深さ(mm)
90
表面処理
内面フッ素
注意
※品番のサイズは内径となります。