※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
藤田金属
藤田金属の 料理道具
藤田金属の フライパン・グリルパン
藤田金属の フライパン・炒め鍋
匠の技 おなべのような鉄フライパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46705479
品番
25cm(IH対応)
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鉄
高さ(mm)
11.5
深さ(mm)
7.5
板厚(mm)
1.4
寸法(縦×横)(mm)
25.0×43.5