※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

琺瑯ノマクキャセロール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)268 注文コード46706407 品番20cm NOM-20T BK ブラック
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

鍋の板厚は、1.6mm。熱伝導がよく、保温力があるので、食材へ均一に熱が回り、美味しく調理できます。
24cmは最大4.0Lの容量で、スープやシチュー作りにうれしいたっぷりサイズ。使いやすい深さと、ほどよい重みがあります。

材質琺瑯 全長(mm)268 高さ(mm)145 容量(L)2.5 口径(Φmm)207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする